Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6P820 Nänni 3/4 tuumaa 12 tuumaa sinkitty teräs | AE9ZAR

APPROVED VENDOR 6P820 Nippa 3/4 tuuman 12 tuuman galvanoitu hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE9ZAR Malli: 6P820

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus12 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK8 Nänni 3/4 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkittyä terästä | AB3DHT 1 RKK81.5 "Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€12.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKL3 Nänni 3/4 tuumaa 6 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHX 1RKL36"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€33.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV20 Nänni 3/4 tuumaa 11 tuumaa sinkitty teräs | AC3VYN 2WV2011 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€19.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6P804 Nänni 3/4 tuuman sulje sinkitty hitsattu teräs | AE9ZAA 6P804lähelläSinkitty hitsattu teräs500 psi40€2.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P805 Nänni 3/4 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkitty teräs | AE9ZAB 6P8051.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P812 3/4 tuuman 5 tuuman sinkitty hitsattu teräs | AE9ZAJ 6P8125"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€5.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P813 Nänni 3/4 tuumaa 5-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZAK 6P8135.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€6.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P820 Nippa 3/4 tuuman 12 tuuman galvanoitu hitsattu teräs
€13.98 / yksikkö