Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK8 Nänni 3/4 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkittyä terästä | AB3DHT

APPROVED VENDOR 1RKK8 Nippa 3/4 tuumaa 1-1/2 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB3DHT Malli: 1RKK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus1.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Paine900 psi @ 150 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu160
WOG (PSI)900 @ 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKL3 Nänni 3/4 tuumaa 6 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHX 1RKL36"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€25.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV20 Nänni 3/4 tuumaa 11 tuumaa sinkitty teräs | AC3VYN 2WV2011 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€19.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6P804 Nänni 3/4 tuuman sulje sinkitty hitsattu teräs | AE9ZAA 6P804lähelläSinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P805 Nänni 3/4 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkitty teräs | AE9ZAB 6P8051.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P812 3/4 tuuman 5 tuuman sinkitty hitsattu teräs | AE9ZAJ 6P8125"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€6.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P813 Nänni 3/4 tuumaa 5-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZAK 6P8135.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€7.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P814 Nänni 3/4 tuumaa 6 tuumaa sinkitty teräs | AE9ZAL 6P8146"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€7.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKK8 Nippa 3/4 tuumaa 1-1/2 tuumaa galvanoitua terästä
€9.48 / yksikkö