Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6P776 Nänni 3/8 tuumaa 4 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYZ

APPROVED VENDOR 6P776 Nippa 3/8 tuuman 4 tuuman galvanoitu hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE9YYZ Malli: 6P776

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus4"
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P772 Nänni 3/8 tuumaa 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYV 6P7722"€3.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P773 Nänni 3/8 tuumaa 2-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYW 6P7732.5 "€4.90
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6P774 Nippa 3/8 tuumaa 3 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYX 6P7743"€5.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P775 Nänni 3/8 tuumaa 3-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYY 6P7753.5 "€5.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P777 Nänni 3/8 tuumaa 4-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YZA 6P7774.5 "€7.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P778 Nänni 3/8 tuuman 5 tuuman sinkitty teräs | AE9YZB 6P7785"€7.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P779 Nänni 3/8 tuumaa 5-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YZC 6P7795.5 "€8.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P776 Nippa 3/8 tuuman 4 tuuman galvanoitu hitsattu teräs
€5.83 / yksikkö