DRAGONLAB 22LC59 magneettisekoitin | AB6VKD

DRAGONLAB 22LC59 Keittolevyn magneettisekoitin

Varastossa
Tuote: AB6VKD Malli: 22LC59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,690.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittolevy magneettisekoitin
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys7"
Levyn pituus17 "
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Levyn leveys7"
Nopeus0 1100 - XNUMX XNUMX rpm
Temp. alue120 astetta C
JännitearvotUSA-pistoke, 100V-120V / 50Hz / 60Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.96
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 22LC59 Keittolevyn magneettisekoitin
€2,690.73 / yksikkö