HYVÄKSYTTY Myyjä 6NFH8 Arkki Uhmw Sininen 1 Tuumaa Th 48 x 120 Tuumaa | AE9XXJ

APPROVED VENDOR 6NFH8 arkki Uhmw Blue 1 tuuman Th 48 x 120 tuumaa

Tuote: AE9XXJ Malli: 6NFH8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,118.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
Värisininen
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+0.125 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
materiaali TyyppiGrade 88
Käyttölämpötila alue-22 - 180 astetta F
Vetolujuus5600 psi
Paksuus1"
Paksuustoleranssi+0.070 "/ - 0.030"
Leveys48 "
Leveystoleranssi+0.125 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiVäriPituusLeveysLeveystoleranssiPituuden toleranssimateriaali TyyppiKäyttölämpötila alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVT7 Arkki Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€9.17
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UVT8 Arkki Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€17.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVT9 Arkki Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 Tuumaa AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€18.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVU1 Arkki Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€26.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UVU2-arkki Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€35.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UVU3 Arkki Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€44.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVU4-arkki Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€58.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFH8 arkki Uhmw Blue 1 tuuman Th 48 x 120 tuumaa
€5,118.93 / yksikkö