HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6NEY4 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 3-1/2 tuumaa Halkaisija x 10 jalkaa pituus | AE9XTG

APPROVED VENDOR 6NEY4 sauva Uhmw-pe valkoinen 3-1/2 tuuman halkaisija x 10 jalkaa pituus

Tuote: AE9XTG Malli: 6NEY4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€541.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriValkoinen
Halkaisija3.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.350 / -0.000 "
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus5800 psi
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB4 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUU 1UXB43.5 "+ 0.350 / -0.000 "1 ft.€73.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB5 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 3 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUV 1UXB53.75 "+ 0.375 / -0.000 "1 ft.€87.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB6 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUW 1UXB64"+ 0.400 / -0.000 "1 ft.€94.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB8 Sauva Uhmw-pe Valkoinen 4 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUX 1UXB84.5 "+ 0.450 / -0.000 "1 ft.€121.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB9 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 5 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUY 1UXB95"+ 0.500 / -0.000 "1 ft.€150.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXC2 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 6 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUZ 1UXC26"+ 0.600 / -0.000 "1 ft.€184.13
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UXC3 sauva Uhmw-pe valkoinen 6 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QVA 1UXC36.5 "+ 0.650 / -0.000 "1 ft.€284.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6NEY4 sauva Uhmw-pe valkoinen 3-1/2 tuuman halkaisija x 10 jalkaa pituus
€541.04 / yksikkö