HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEE7 Tanko Nylong Valkoinen 2-1 / 2 Tuuman Halkaisija x 8 Jalkaa Pituus | AE9TUY

APPROVED VENDOR 6MEE7 sauva Nylong luonnonvalkoinen 2-1/2 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus

Tuote: AE9TUY Malli: 6MEE7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€454.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija2.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.015 / -0.000 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.00 "
MateriaaliNylon
Maks. Lämpötila210 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus11,500 psi
Tyyppipursotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.93
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEE1 Sauva Nylong Pois Valkoinen 1-1 / 8 Tuuman Halkaisija x 8 Jalkaa Pituus | AE9TUR 6MEE11.125 "+ 0.015 / -0.000 "8ft.€91.84
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEE2 Sauva Nylong Pois Valkoinen 1-3 / 4 tuuman halkaisija x 8 jalkaa | AE9TUT 6MEE21.75 "+ 0.015 / -0.000 "8ft.€205.13
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEE3 Sauva Nylong Pois Valkoinen 1-3 / 8 Tuuman Halkaisija x 8 Jalkaa Pituus | AE9TUU 6MEE31.375 "+ 0.015 / -0.000 "8ft.€137.47
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEE4 Tanko Nylong Pois Valkoinen 1-5 / 8 Tuuman Halkaisija x 8 Jalkaa Pituus | AE9TUV 6MEE41.625 "+ 0.015 / -0.000 "8ft.€224.52
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEE5 Sauva Nylong Pois Valkoinen 1-7 / 8 Tuuman Halkaisija x 8 Jalkaa Pituus | AE9TUW 6MEE51.875 "+ 0.015 / -0.000 "8ft.€256.33
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEE6-sauva Nylon luonnonvalkoinen 1 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TUX 6MEE61"+ 0.015 / -0.000 "8ft.€66.73
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEE8 Sauva Nylong Pois Valkoinen 2-1 / 4 Tuuman Halkaisija x 8 Jalkaa Pituus | AE9TUZ 6MEE82.25 "+ 0.015 / -0.000 "8ft.€376.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEE7 sauva Nylong luonnonvalkoinen 2-1/2 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus
€454.99 / yksikkö