Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEC6 Tanko Nylon luonnonvalkoinen 2 tuuman halkaisija x 5 jalkaa pituus | AE9TUH

APPROVED VENDOR 6MEC6 Tanko Nylon luonnonvalkoinen 2 tuuman halkaisija x 5 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE9TUH Malli: 6MEC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija2"
Halkaisija Toleranssi+ 0.015 / -0.000 "
Pituus5ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliValettu nailon 6
Maks. Lämpötila200 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus12,000 psi
TyyppiLuonnollinen laatu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5775
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UPG1 Vavan nylon valkoinen 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PPW 1 UPG1Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White2"+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€66.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPG5 Sauva Nailon Valkoinen 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQA 1 UPG5Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White2.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€83.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPG8 Sauva Nailon Valkoinen 2 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQD 1 UPG8Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White2.5 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€94.42
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPH5 Tanko Nylon Valkoinen 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQH 1 UPH5Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White3"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€115.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPH8 Tanko Nylon Valkoinen 3 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQK 1 UPH8Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White3.25 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€143.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPJ3 Tanko Nylon Valkoinen 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQM 1UPJ3Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White3.5 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€179.12
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UPJ6 Vavan nylon valkoinen 3 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQQ 1UPJ6Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White3.75 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€200.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEC6 Tanko Nylon luonnonvalkoinen 2 tuuman halkaisija x 5 jalkaa pituus
€230.80 / yksikkö