Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 77349 Vetolastan vaihtoterä 24 tuuman pituus | AA8KBE 18G948

REMCO 77349 Vetolastan vaihtoterä, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8KBE Malli: 77349Ristiviite: 18G948

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolastan terä
Terän korkeus1-3 / 4 "
Terän pituus24 "
Terän materiaaliFDA-yhteensopiva kumi
Terän tyyliKaksinkertainen
VäriMusta
FDA-yhteensopivaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)80.26
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyliVäriHinta
REMCO 77347 Vetolastan vaihtoterä kaksinkertainen 24 tuuman oranssi | AC7WYH 38Y652 77347FDA-yhteensopiva kumiYksi reunaOranssi€44.06
REMCO 77343 Vaihtoterä sininen | AF4ANC 8NAJ6 77343FDA-yhteensopiva kumiYksi reunasininen€44.06
REMCO 77342 vaihtoterä vihreä | AF4AND 8NAJ7 77342FDA-yhteensopiva kumiYksi reunaVihreä€44.06
REMCO 77345 Vaihtoterä Valkoinen | AF4APG 8NAX2 77345FDA-yhteensopiva kumiYksi reunaValkoinen€44.06
REMCO 77346 Vaihtoterä Keltainen | AF4FKP 8UTY1 77346FDA-yhteensopiva kumiYksi reunaKeltainen€44.06
REMCO 77344 Varaterä Punainen | AF4JCF 8XXG9 77344FDA-yhteensopiva kumiYksi reunapunainen€44.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 77349 Vetolastan vaihtoterä, pituus 24 tuumaa
€44.06 / yksikkö