Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6HA31 Koneruuvilevy M4 X 0.70 X 35 L, 100PK | AE9ATK

APPROVED VENDOR 6HA31 koneen ruuvipanta M4 x 0.70 x 35 L, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE9ATK Malli: 6HA31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.8.0mm
Pään korkeus2.4mm
Head TypeLeipä
Pituus35mm
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Vetolujuus60,900 PSI
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6HA31 koneen ruuvipanta M4 x 0.70 x 35 L, 100 PK
€15.75 /pakkaus