Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6GU28 Machine Screw Pan, 10Mm Length, M8 x 1.25Mm Thread Size, 10PK | AE8ZUD

APPROVED VENDOR 6GU28 koneruuvipannu, pituus 10 mm, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AE8ZUD Malli: 6GU28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.16.0mm
Pään korkeus6.15mm
Head TypeLeipä
Pituus10 "
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU28 koneruuvipannu, pituus 10 mm, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 10 PK
€9.12 /pakkaus