Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6GA14 Neliömäinen aluslevy M12, 10PK | AE8WXQ

APPROVED VENDOR 6GA14 neliöaluslevy M12, 10PK

Varastossa
Tuote: AE8WXQ Malli: 6GA14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön viistetty aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM12
Sisällä Dia.14mm
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Paksuus6.2mm
Paksuustoleranssi+/- 1.2mm
Leveys26mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6GA14 neliöaluslevy M12, 10PK
€18.38 /pakkaus