Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON RRSMCASE pieni nailonkantolaukku 24 x 16 x 6 tuumaa | AC3LMZ 2UJZ6

KESON RRSMCASE pieni nailoninen kantolaukku 24 x 16 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3LMZ Malli: RRSMCASERistiviite: 2UJZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkantolaukku
VäriMusta
Syvyys6"
Pituus24 "
MateriaaliNylon
Nettopaino24.0 Oz.
TyyppiPieni
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusTyyppiHinta
KESON MPLGCASE Suuri nailoninen kantolaukku 28 x 16 x 9 tuumaa | AC3LMY 2UJZ5 MPLGCASE9"28 "Suuri€42.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON RRSMCASE pieni nailoninen kantolaukku 24 x 16 x 6 tuumaa
€16.94 / yksikkö