HYVÄKSYTTY VENDOR 6FVJ3 -rumpu Dolly 1200 Lb 6 tuumaa H 5 30 55 Gallon | AE8VWX

APPROVED VENDOR 6FVJ3 Drum Dolly 1200 Lb 6 tuumaa K 5 30 55 gallona

Varastossa
Tuote: AE8VWX Malli: 6FVJ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Pyörä Dia.(2) 6 ", (1) 3"
RullamateriaaliKumi
Pyörän leveys1.25 "
VäriKeltainen
Dolly-kapasiteetti1200 lb
Rummun kapasiteetti5, 30, 55 gal.
Korkeus6"
Sisällä Dia.24.125 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.305
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FVJ3 Drum Dolly 1200 Lb 6 tuumaa K 5 30 55 gallona
€211.90 / yksikkö