Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6FAR9 Pesupullo Ldpe Red 16 Oz. | AE8RQD

APPROVED VENDOR 6FAR9 pesupullo Ldpe Red 16 Oz.

Varastossa
Tuote: AE8RQD Malli: 6FAR9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väripunainen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko16 oz.
VäriPoista valinta
Halkaisija72.1mm
Korkeus230mm
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAR8 Pesupullo Ldpe Red 8 Oz. | AE8RQC 6FAR88 oz.61mm215mm€7.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAU0 Pesupullo Ldpe Red 32 Oz. | AE8RQE 6FAU032 oz.90.5mm275mm€13.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAU1 Pesupullo Ldpe Green 8 Oz. | AE8RQF 6FAU18 oz.61mm215mm€9.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FAU2 Pesupullo Ldpe Green 16 Oz. | AE8RQG 6FAU216 oz.72.1mm230mm€7.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAU3 Pesupullo Ldpe Green 32 Oz. | AE8RQH 6FAU332 oz.90.5mm275mm€11.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAU4 Pesupullo Ldpe Keltainen 8 Oz. | AE8RQJ 6FAU48 oz.61mm215mm€10.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAU5 Pesupullo Ldpe Keltainen 16 Oz. | AE8RQK 6FAU516 oz.72.1mm230mm€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAR9 pesupullo Ldpe Red 16 Oz.
€8.51 / yksikkö