Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAF7 dekantterilasin kahva 1000 Ml polymetyylipenteeni AE8RML

APPROVED VENDOR 6FAF7 Dekantterilasikahva 1000 Ml Polymetyylipenteeniä

Varastossa
Tuote: AE8RML Malli: 6FAF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasi kahvalla
Koko1000 ml
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot50 ml
KahvaKyllä
MateriaaliPolymetyylipenteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotMateriaaliHinta
Hyväksytty myyjä 6FAF8 dekantterilasin kahva 2000 ml polymetyylipenteeni AE8RMM 6FAF82000 ml100 mlPolymetyylipenteeni€48.46
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAF9 Dekantterilasin kahva 1000 Ml 32 unssia polyeteeniä AE8RMN 6FAF91000 ml250 mlpolyeteeni€8.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAH0 Dekantterilasin kahva 2000 Ml 96 unssia polyeteeniä AE8RMP 6FAH02000 ml100 mlpolypropeeni€14.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAF7 Dekantterilasikahva 1000 Ml Polymetyylipenteeniä
€31.58 / yksikkö