Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 6FAF8 dekantterilasin kahva 2000 ml polymetyylipenteeni AE8RMM

APPROVED VENDOR 6FAF8 Dekantterilasikahva 2000 Ml Polymetyylipenteeniä

Varastossa
Tuote: AE8RMM Malli: 6FAF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasi kahvalla
Koko2000 ml
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot100 ml
KahvaKyllä
MateriaaliPolymetyylipenteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAF7 dekantterilasin kahva 1000 Ml polymetyylipenteeni AE8RML 6FAF71000 ml50 mlPolymetyylipenteeni€31.76
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAF9 Dekantterilasin kahva 1000 Ml 32 unssia polyeteeniä AE8RMN 6FAF91000 ml250 mlpolyeteeni€8.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAH0 Dekantterilasin kahva 2000 Ml 96 unssia polyeteeniä AE8RMP 6FAH02000 ml100 mlpolypropeeni€13.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAF8 Dekantterilasikahva 2000 Ml Polymetyylipenteeniä
€50.01 / yksikkö