Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6EE81 Socket Cap Screw Button M12 x 1.75 X 16, 5PK | AE8MZD

APPROVED VENDOR 6EE81 Pistorasian ruuvipainike M12 x 1.75 x 16, 5PK

Varastossa
Tuote: AE8MZD Malli: 6EE81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.21mm
Pään korkeus6.6mm
Head TypePainike
Pituus pään alla16mm
Materiaali10.9 Steel
Min. Vetolujuus150,800 psi
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6EE81 Pistorasian ruuvipainike M12 x 1.75 x 16, 5PK
€10.92 /pakkaus