Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6EE47 Socket Cap Screw Button M6 x 1 X 22, 50PK | AE8MYN

APPROVED VENDOR 6EE47 Pistorasian ruuvipainike M6 x 1 x 22, 50PK

Varastossa
Tuote: AE8MYN Malli: 6EE47

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.10.5mm
Pään korkeus3.3mm
Head TypePainike
Pituus pään alla22mm
Materiaali10.9 Steel
Min. Vetolujuus150,800 psi
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus22mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6EE47 Pistorasian ruuvipainike M6 x 1 x 22, 50PK
€22.27 /pakkaus