Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6EB91 Socket Cap Screw Button M2 x 0.40 X 6, 10PK | AE8MTR

APPROVED VENDOR 6EB91 Kannen ruuvipainike M2 x 0.40 x 6, 10PK

Varastossa
Tuote: AE8MTR Malli: 6EB91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM2-0.4
Aseman koko1.3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.3.5mm
Pään korkeus1.3mm
Head TypePainike
Pituus pään alla6mm
Materiaali10.9 Steel
Min. Vetolujuus150,800 psi
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M2
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus6"
Kierteen koko0.40mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB91 Kannen ruuvipainike M2 x 0.40 x 6, 10PK
€15.78 /pakkaus