Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6EA44 Socket Cap Screw Low M3 x 0.50 X 16, 100PK | AE8MHH

APPROVED VENDOR 6EA44 Pistorasiaruuvi, matala M3 x 0.50 x 16, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8MHH Malli: 6EA44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Aseman koko2mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.5.5mm
Pään korkeus2mm
Head TypeMatala
Pituus pään alla16mm
Materiaali8.8 Steel
Min. Vetolujuus116,000 psi
Rockwellin kovuusC22 - C32
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6EA44 Pistorasiaruuvi, matala M3 x 0.50 x 16, 100PK
€30.23 /pakkaus