Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6DV56 Pistorasia Ruuvi Ruostumaton Teräs M4 x 0.70 X 30, 10PK | AE8LET

APPROVED VENDOR 6DV56-kantaruuvi litteä ruostumaton teräs M4 x 0.70 x 30, 10PK

Varastossa
Tuote: AE8LET Malli: 6DV56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko2.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.8mm
Pään korkeus2.3mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla30mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus101,500 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DV56-kantaruuvi litteä ruostumaton teräs M4 x 0.70 x 30, 10PK
€8.45 /pakkaus