Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6DU86 Socket Cap Screw Flat M10 x 1.50 X 12, 25PK | AE8KZM

APPROVED VENDOR 6DU86 hylsykorkki ruuvi litteä M10 x 1.50 x 12, 25PK

Varastossa
Tuote: AE8KZM Malli: 6DU86

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Aseman koko6mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.20mm
Pään korkeus5.5mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla12mm
Materiaali10.9 Steel
Min. Vetolujuus150,800 psi
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU86 hylsykorkki ruuvi litteä M10 x 1.50 x 12, 25PK
€55.27 /pakkaus