Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6DE99 Socket Cap Screw Flg M10 x 1.50 X 50, 5PK | AE8HNQ

APPROVED VENDOR 6DE99 Pistorasia Ruuvi Flg M10 x 1.50 X 50, 5PK

Varastossa
Tuote: AE8HNQ Malli: 6DE99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippapääruuvi
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunUuni musta
Pää Dia.16mm
Pään korkeus10mm
Head TypeLaippa
Pituus pään alla50mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,900 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikeakätinen
thread Pituus26mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE99 Pistorasia Ruuvi Flg M10 x 1.50 X 50, 5PK
€29.95 /pakkaus