HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6CGH1 Moottorikäyttöinen pumppu 3.8 hv 1-1/2 tuumaa | AE8BNJ

APPROVED VENDOR 6CGH1 moottorikäyttöinen pumppu 3.8 Hp 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8BNJ Malli: 6CGH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€895.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen pumppu
Kotelosovitinalumiini
Tarkista Valvehyvä
YhteysNPT
Moottorin merkkiKoshin
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko136cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
Polttoainetyyppikaasu
GPH5340
GPM vettä @ 10 Ft. pää90
GPM vettä @ 100 Ft. pää18
GPM vettä @ 20 Ft. pää87
GPM vettä @ 30 Ft. pää82
GPM vettä @ 40 Ft. pää76
GPM vettä @ 50 Ft. pää68
GPM vettä @ 60 Ft. pää55
GPM vettä @ 70 Ft. pää51
GPM vettä @ 80 Ft. pää41
GPM vettä @ 90 Ft. pää33
Korkeus15 "
HP3.8
Sytytystyyppirekyyli
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko1-1 / 2 "NPT
Pituus18 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus5400 GPH
Maks. Pää141 Ft.
Max. Paine51 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivisteBuna N, CRB / CMC, SS
NPT-portti1-1 / 2 tuumaa
pistorasia1-1 / 2 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
TiivistemateriaaliBuna N, CRB / CMC, SS
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiVähän öljyä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)1/8
säiliön tilavuus2.85 Qt.
Temp. alue41 - 113 F
TyyppiYleinen tarkoitus
Volute / Wear PlateValurauta
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.31
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääHPTuloaukkoPituusMax. VirtausMaks. PääHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6CGH2 -moottorikäyttöinen pumppu 6 hv 2 tuumaa | AE8BNK 6CGH217 "15614862 "NPT21 "9360 GPH82 Ft.€964.61
HYVÄKSYTTY VENDOR 6CGH3 -moottorikäyttöinen pumppu 6 hv 3 tuumaa | AE8BNL 6CGH320 "26424863 "NPT22 "15840 GPH82 Ft.€832.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH1 moottorikäyttöinen pumppu 3.8 Hp 1-1/2 tuumaa
€895.05 / yksikkö