HYVÄKSYTTY VENDOR 6CGH2 -moottorikäyttöinen pumppu 6 hv 2 tuumaa | AE8BNK

APPROVED VENDOR 6CGH2 moottorikäyttöinen pumppu 6 Hp 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8BNK Malli: 6CGH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€964.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen pumppu
Kotelosovitinalumiini
Tarkista Valvehyvä
YhteysNPT
Moottorin merkkiKoshin
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko179cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
Polttoainetyyppikaasu
GPH9840
GPM vettä @ 10 Ft. pää156
GPM vettä @ 20 Ft. pää148
GPM vettä @ 30 Ft. pää132
GPM vettä @ 40 Ft. pää127
GPM vettä @ 50 Ft. pää108
GPM vettä @ 60 Ft. pää92
GPM vettä @ 70 Ft. pää66
Korkeus17 "
HP6
Sytytystyyppirekyyli
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko2 "NPT
Pituus21 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus9360 GPH
Maks. Pää82 Ft.
Max. Paine35.5 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivisteBuna N, CRB / CMC, SS
NPT-portti2 sisään.
pistorasia2 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
TiivistemateriaaliBuna N, CRB / CMC, SS
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiVähän öljyä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)1/8
säiliön tilavuus3.8 Qt.
Temp. alue41 - 113 F
TyyppiYleinen tarkoitus
Volute / Wear PlateValurauta
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.71
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääHPTuloaukkoPituusMax. VirtausMaks. PääHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6CGH1 Moottorikäyttöinen pumppu 3.8 hv 1-1/2 tuumaa | AE8BNJ 6CGH115 "90873.81-1 / 2 "NPT18 "5400 GPH141 Ft.€895.05
HYVÄKSYTTY VENDOR 6CGH3 -moottorikäyttöinen pumppu 6 hv 3 tuumaa | AE8BNL 6CGH320 "26424863 "NPT22 "15840 GPH82 Ft.€832.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH2 moottorikäyttöinen pumppu 6 Hp 2 tuumaa
€964.61 / yksikkö