HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6CDR2 Byretti automaattinen lasi 10ml.luokka B | AE8ARE

APPROVED VENDOR 6CDR2 Byretti Automaattinen Lasi 10ml.luokka B

Varastossa
Tuote: AE8ARE Malli: 6CDR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti, automaattinen
Koko10mL
luokkaB
Valmistumisalue0-10 ml
Valmistumisen alaosastot0.05mL
Pituus770mm
MateriaaliLasi
SulkuhanamateriaaliLasi
Toleranssi+/- 0.05 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Luokka B

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDR2 Byretti Automaattinen Lasi 10ml.luokka B
€94.40 / yksikkö