Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDN8 -byrettilasi 50ml. Luokan pakkaus 4 | AE8AQQ

APPROVED VENDOR 6CDN8 Byrettilasi, 50 ml. A-luokan pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE8AQQ Malli: 6CDN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti, suora reikä
Koko50mL
luokkaA
Valmistumisalue0-50 ml
Valmistumisen alaosastot0.1mL
Pituus860mm
MateriaaliLasi
SulkuhanamateriaaliLasi
Toleranssi+/- 0.05 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)87.88
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: A-luokka

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDP2 byrettilasi 50ml. Luokan B pakkaus 4 | AE8AQV 6 CDP2B+/- 0.10 ml€56.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDN8 Byrettilasi, 50 ml. A-luokan pakkaus 4 kpl
€76.43 / yksikkö