Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDP1 byrettilasi 25ml. Luokka B - pakkaus 6 | AE8AQU

APPROVED VENDOR 6 CDP1 byrettilasi, 25 ml, luokka B - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8AQU Malli: 6CDP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti, suora reikä
Koko25mL
luokkaB
Valmistumisalue0-25 ml
Valmistumisen alaosastot0.1mL
Pituus630mm
MateriaaliLasi
SulkuhanamateriaaliLasi
Toleranssi+/- 0.10 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Luokka B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDN7 byrettilasi 25ml. Luokka A - pakkaus 6 | AE8AQP 6CDN7A+/- 0.05 ml€96.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6 CDP1 byrettilasi, 25 ml, luokka B - 6 kpl pakkaus
€71.47 / yksikkö