Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDN7 byrettilasi 25ml. Luokka A - pakkaus 6 | AE8AQP

APPROVED VENDOR 6CDN7 byrettilasi, 25 ml, luokka A - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8AQP Malli: 6CDN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti, suora reikä
Koko25mL
luokkaA
Valmistumisalue0-25 ml
Valmistumisen alaosastot0.1mL
Pituus630mm
MateriaaliLasi
SulkuhanamateriaaliLasi
Toleranssi+/- 0.05 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: A-luokka

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDP1 byrettilasi 25ml. Luokka B - pakkaus 6 | AE8AQU 6 CDP1B+/- 0.10 ml€71.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDN7 byrettilasi, 25 ml, luokka A - 6 kpl pakkaus
€96.52 / yksikkö