Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6CB14 Hex Nut Full M8 X 1Mm 13Mm W, 100PK | AE8AAC

APPROVED VENDOR 6CB14 kuusiomutteri täysi M8 X 1 mm 13 mm L, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE8AAC Malli: 6CB14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM8-1
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus6.5mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC30 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM8 x 1
KiertyyppiHienokulmainen metrinen
TyyppiKoko
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB14 kuusiomutteri täysi M8 X 1 mm 13 mm L, 100 PK
€13.11 /pakkaus