Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZF5 Reducer Nänni Messinki 3/4 x 1/2 In | AE7WYY

APPROVED VENDOR 6AZF5 supistusnippa messinki 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WYY Malli: 6AZF5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNännen vähentäminen
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko1.06 "
Pituus1 9 / 16 "
Max. Paine1200 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200025
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZF0 Reducer Nänni Messinki 3/8 x 1 / 8in | AE7WYT 6AZF00.688 "1.125 "3 / 8 "x 1 / 8"€2.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZF1 Reducer Nänni Messinki 1/4 x 1/8 Tuumaa - Pakkaus 10 | AE7WYU 6AZF10.56 "1"1 / 4 "x 1 / 8"€18.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZF2 Reducer Nänni Messinki 3/8 x 1/4 Tuumaa - Pakkaus 10 | AE7WYV 6AZF20.687 "1.25 "3 / 8 "x 1 / 4"€23.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZF3 Reducer Nänni Messinki 1/2 x 1/4 In | AE7WYW 6AZF30.872 "1.437 "1 / 2 "x 1 / 4"€4.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZF4 Reducer Nänni Messinki 1/2 x 3/8 Tuumaa - Pakkaus 10 | AE7WYX 6AZF40.875 "1.375 "1 / 2 "x 3 / 8"€51.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZF5 supistusnippa messinki 3/4 x 1/2 tuumaa
€6.72 / yksikkö