Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AZC6 messinki lukkomutteri 1/4 tuuman Fnpt | AE7WXR

APPROVED VENDOR 6AZC6 messinki lukkomutteri 1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE7WXR Malli: 6AZC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko0.878 "
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL28 Lukkomutteri 1/4 tuumaa messinki | AB7EYY 22UL28125 psi-20 - 400 astetta F€2.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZC6 messinki lukkomutteri 1/4 tuuman Fnpt
€3.19 / yksikkö