Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYT3 urospuolinen kyynärpää messinki 90 astetta 1/4 tuumaa | AE7WTZ

APPROVED VENDOR 6AYT3 uros kyynärpää messinki 90 astetta 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WTZ Malli: 6AYT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYT2 uros kyynärpää messinki 90 astetta 1/8 tuumaa AE7WTY 6AYT21 / 8 "€3.86
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYT4 uros kyynärpää messinki 90 astetta 3/8 tuumaa | AE7WUA 6AYT43 / 8 "€9.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYT3 uros kyynärpää messinki 90 astetta 1/4 tuumaa
€4.59 / yksikkö