Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALA3 Paina kytkintä auki syksyllä 10 Psi | AE7UFZ

APPROVED VENDOR 6ALA3 Paina Switch Open On Fall 10 Psi

Varastossa
Tuote: AE7UFZ Malli: 6ALA3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
Kapillaaripituus18 sisään.
Sulje (PSI)25
Paine-ero10 ja 25 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä
AsennusYleismaailmallinen
Avoin (PSI)10
Paineliitäntä1/4 "Nainen SAE
alue0.3 - 150 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiMatala

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaine-eroalueVaihda toimintaaTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALA2 Paina kytkintä auki syksyllä 5 Psi | AE7UFY 6ALA25 ja 20 PSI0.3 - 150 psiAvautuu matalalla paineellaMatala€9.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALA4 Paina kytkintä auki, kun syksyllä 25 Psi | AE7UGA 6ALA425 ja 65 PSI0.3 - 150 psiAvautuu matalalla paineellaMatala€12.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALA5 Paina kytkintä auki, kun syksyllä 25 Psi | AE7UGB 6ALA525 ja 80 PSI0.3 - 150 psiAvautuu matalalla paineellaMatala€4.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALA6 Paina kytkintä auki, kun putoat 50 Psi | AE7UGC 6ALA650 ja 90 PSI0.3 - 150 psiAvautuu matalalla paineellaMatala€4.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALA7 Paina kytkintä avattuna nousussa 200 Psi | AE7UGD 6ALA7200 ja 150 PSI150 - 700 psiAvautuu korkeassa paineessaKorkea€7.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALA8 Paina kytkintä auki nousun noustessa 250 Psi | AE7UGE 6ALA8250 ja 150 PSI150 - 700 psiAvautuu korkeassa paineessaKorkea€6.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALC0 Paina kytkintä auki nousun noustessa 300 Psi | AE7UGG 6ALC0300 ja 200 PSI150 - 700 psiAvautuu korkeassa paineessaKorkea€9.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALA3 Paina Switch Open On Fall 10 Psi
€7.32 / yksikkö