Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6ALC5 Paina kytkinopas 375 Psig | AE7UGM

APPROVED VENDOR 6ALC5 Press Switch Manuaalinen 375 psig

Varastossa
Tuote: AE7UGM Malli: 6ALC5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
Kapillaaripituus48 sisään.
Paine-ero375 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä
AsennusYleismaailmallinen
Avoin (PSI)375
Paineliitäntä1/4 "Nainen SAE
alue150 - 700 psi
asettaa uudelleenmanuaalinen
Vaihda toimintaaAvautuu korkeassa paineessa
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALC5 Press Switch Manuaalinen 375 psig
€17.09 / yksikkö