Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFK9 Letkuliitin 5/16 tuuman messinki | AE7TDU

APPROVED VENDOR 6AFK9 letkun korjaus, 5/16 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AE7TDU Malli: 6AFK9

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€2.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Mender
Barb koko5 / 16 "
KiinnitystyyppiPuristettu tai letkunkiristin
AsennustyyliSuoraan
Letkutunnus5 / 16 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine300 psi
Paineluokitus300 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoLetkutunnusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH1 Letkuputki 1/4 tuumaa messinki | AE7TCN 6AFH11 / 4 "1 / 4 "€2.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH5 Letkuliitin 3/8 tuuman messinki | AE7TCT 6AFH53 / 8 "3 / 8 "€3.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFL9 Letkuliitin 1/2 tuuman messinki | AE7TEE 6AFL91 / 2 "1 / 2 "€5.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFK9 letkun korjaus, 5/16 tuuman messinki
€2.35 / yksikkö