Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AE95 kuusiokoloruuvi, luokka 8 M14 x 2, 25 mm pituus, 25 PK | AE7RYJ

APPROVED VENDOR 6AE95 kuusiokoloruuvi, luokka 8 M14 x 2, pituus 25 mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AE7RYJ Malli: 6AE95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen kokoM14 x 2
HalkaisijaM14
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Pään korkeus8.8mm
Head TypeHex
pään leveys22mm
Pituus pään alla25mm
MateriaaliTeräs
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusC32 - C39
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3185
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLaippa Dia.LuokkaPään korkeusHead Typepään leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXH8 kuusiokantaruuvi Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Sinkki kirkas43 / 64 "521 / 64 "Lukituslaippa1 / 2 "€211.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4XLV6 kuusiokantaruuvi Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Sinkitty-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AE95 kuusiokoloruuvi, luokka 8 M14 x 2, pituus 25 mm, 25PK
€45.08 /pakkaus