Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZZ56 Tiivisteen korjaussarja 8 tuumaa | AE7QPH

APPROVED VENDOR 5ZZ56 Tiivisteen korjaussarja 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7QPH Malli: 5ZZ56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
TyyppiLitteä lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0036
Laivan korkeus (cm)1.58
Laivan pituus (cm)34.98
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZZ42 Tiivisteen korjaussarja | AE7QNY 5ZZ42€22.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZZ45 Tiivisteen korjaussarja | AE7QPA 5ZZ45€84.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZZ48 Tiivisteen korjaussarja | AE7QPD 5ZZ48€99.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZZ56 Tiivisteen korjaussarja 8 tuumaa
€15.09 / yksikkö