Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S45-198 Äänenvoimakkuuden säätöventtiilin korjaussarja | AC2YRH 2PA11

BRADLEY S45-198 äänenvoimakkuuden säätöventtiilin korjaussarja

Varastossa
Tuote: AC2YRH Malli: S45-198Ristiviite: 2PA11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvoimakkuuden säätöventtiili
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4DU51-4DU66, 1MEU8, 1MEU9, 1MEV1-1MEV6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY S02-045 äänenvoimakkuuden säätöventtiili | AC2XVY 2NY90 S02-045€127.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S45-198 äänenvoimakkuuden säätöventtiilin korjaussarja
€37.39 / yksikkö