HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZZ47 -jalkaohjattu pussitiivistepohja 24in AE7QPC

APPROVED VENDOR 5ZZ47 Jalkakäyttöinen pussintiivistimen jalusta 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7QPC Malli: 5ZZ47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€737.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkaohjattu pussitiiviste
AsennusJalusta
Tiivisteen pituus24 "
Tiivisteen leveys9 / 64 "
Jännite115 VAC
Watts520

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23
Laivan korkeus (cm)42.93
Laivan pituus (cm)76.99
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8515800080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tiivisteen paksuus (7 mil)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LT32 -jalkaohjattu laukun sinetöintialusta 18in | AD8QCX 4LT32454€806.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZZ47 Jalkakäyttöinen pussintiivistimen jalusta 24 tuumaa
€737.10 / yksikkö