HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZYX4 Profoscope Raudoituspaikka | AE7QNJ

APPROVED VENDOR 5ZYX4 Profoscope -raudan paikannus

Tuote: AE7QNJ Malli: 5ZYX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProfoskoopin harjaterässija
tarkkuus+/- 1/8 "
NoudattaaBS1881 osa 204, DIN1045, SN 505, DGZfP B262
näyttöDigitaalinen
Mittausalue1/4 "- 6-1 / 2" riippuen tangon koosta
Powered ByAkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8423810030
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raudoituksen koko (5 - 55 mm)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZYX4 Profoscope -raudan paikannus