Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZY69 Kuusiokolomutteri Ohut M30 x 3.5mm 46mm L | AE7QMZ

APPROVED VENDOR 5ZY69 kuusiomutteri Ohut M30 x 3.5 mm 46 mm L

Varastossa
Tuote: AE7QMZ Malli: 5ZY69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM30 x 3.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus15mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriOhut mutteri
Omaisuusluokka04
Rockwellin kovuusC30 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiOhut
Leveys46mm
Jakoavaimen koko46mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY69 kuusiomutteri Ohut M30 x 3.5 mm 46 mm L
€18.51 / yksikkö