Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPV3 Dekantteripihdit 50–1500 ml:n dekantterilasiin | AE7NLK

APPROVED VENDOR 5ZPV3-dekantterilasipihdit 50–1500 ml:n dekantterilasiin

Varastossa
Tuote: AE7NLK Malli: 5ZPV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasit
Pituus9"
MateriaaliPinnoitettu teräs
PistetyyppiAaltopahvi
Tyyppi50 - 1500 ml dekantterilasille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPV5 Dekantteripihdit 3-leuainen nikkelipinnoitettu teräs | AE7NLM 5ZPV59.25 "Nikkelipinnoitettu teräs3 leuka€24.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPV3-dekantterilasipihdit 50–1500 ml:n dekantterilasiin
€13.70 / yksikkö