Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPT1 Digitaalinen painemittari 0-1000 Mmhg AE7NKY

APPROVED VENDOR 5ZPT1 digitaalinen painemittari 0 - 1000 mmhg

Varastossa
Tuote: AE7NKY Malli: 5ZPT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,057.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+/- 0.5% Täysi asteikko
Akun tyyppi9V
Yhteyden tyyppi3/8 "Barb sovitus
näyttönestekidenäyttö
Painealue0-1000 mmHG (absoluuttinen)
päätöslauselma0.1 mmHG
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPT1 digitaalinen painemittari 0 - 1000 mmhg
€1,057.53 / yksikkö