Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZE35 U Pultti Alumiini 3/8-16 Putki 3 In | AE7LWP

APPROVED VENDOR 5ZE35 U-pultti alumiinia 3/8-16 putki 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LWP Malli: 5ZE35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko3"
Sisäpituus4.125 "
Sisäleveys3.5 "
MateriaaliAlumiini
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZE35 U-pultti alumiinia 3/8-16 putki 3 tuumaa
€4.11 / yksikkö