Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZB97 U Pultti Alumiini 5/16-18 Putki 1 1/2 In | AE7LPY

APPROVED VENDOR 5ZB97 U-pultti alumiinia 5/16-18 putki 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LPY Malli: 5ZB97
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
€1.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1 / 2 "
Sisäpituus2.187 "
Sisäleveys1"
MateriaaliAlumiini
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB97 U-pultti alumiinia 5/16-18 putki 1 1/2 tuumaa
€1.64 / yksikkö