Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YY10 U Pultti 1/4-20 putki 1/4 tuumaa, 10PK | AE7KMA

APPROVED VENDOR 5YY10 U-pultti 1/4-20 putki 1/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7KMA Malli: 5YY10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1 / 4 "
Sisäpituus1.25 "
Sisäleveys9 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YY10 U-pultti 1/4-20 putki 1/4 tuumaa, 10PK
€31.36 /pakkaus