Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY VENTOR 5YHL9 Erlenmeyer Flask Narrow Neck 1000ml - Pack Of 6 | AE7HHD

APPROVED VENDOR 5YHL9 Erlenmeyer-pullo, kapea kaula, 1000 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HHD Malli: 5YHL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErlenmeyerpullo, kapea kaula
Koko1000mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot100ml
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHL5 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 50 ml - 12 kpl pakkaus | AE7HGZ 5YHL550mL10mL€34.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHL6 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 100ml - pakkaus 12 | AE7HHA 5YHL6100mL20ml€39.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHL7 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 250ml - pakkaus 12 | AE7HHB 5YHL7250mL50ml€56.79
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHL8 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 500ml - pakkaus 12 | AE7HHC 5YHL8500mL100ml€83.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHN0 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 2000ml - 6 kpl pakkaus | AE7HHE 5YHN02000mL500mL€108.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHL9 Erlenmeyer-pullo, kapea kaula, 1000 ml - 6 kpl pakkaus
€58.45 / yksikkö