Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHL8 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 500ml - pakkaus 12 | AE7HHC

APPROVED VENDOR 5YHL8 Erlenmeyer-pullo, kapea kaula, 500 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HHC Malli: 5YHL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErlenmeyerpullo, kapea kaula
Koko500mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot100ml
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHL5 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 50 ml - 12 kpl pakkaus | AE7HGZ 5YHL550mL10mL€32.89
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHL6 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 100ml - pakkaus 12 | AE7HHA 5YHL6100mL20ml€37.52
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHL7 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 250ml - pakkaus 12 | AE7HHB 5YHL7250mL50ml€54.52
HYVÄKSYTY VENTOR 5YHL9 Erlenmeyer Flask Narrow Neck 1000ml - Pack Of 6 | AE7HHD 5YHL91000mL100ml€45.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHN0 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 2000ml - 6 kpl pakkaus | AE7HHE 5YHN02000mL500mL€96.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHL8 Erlenmeyer-pullo, kapea kaula, 500 ml - 12 kpl pakkaus
€80.04 / yksikkö